{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CHELSEA EVOLUTION | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 21% poliester; 79% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 295 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | negru / portocaliu | |
Mărime DE | 48 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091825 48 | |
EAN / GTIN | 7040055696226 | |
Număr producător | 77446_992-C48 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pantaloni CHELSEA EVOLUTION, negru / portocaliu, Mărime DE: 48
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
58,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
66,20 €
25,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | negru / portocaliu | negru / roşu |
Mărime DE | 48 | 48 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 295 g/m2 | 225 g/m2 |
Componentele ţesăturii | 21% poliester; 79% bumbac | 89% nailon; 11% elastan |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantaloni de lucru | Pantaloni de lucru |
Sex | Bărbaţi | Bărbaţi |