Ochelari de protecţie cu dioptrii uvex i-3 add, Dioptrie: 1.0

Cod articol: 096570 1.0
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dioptrie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acoperire optică: Nu se aburesc; Cu rezistenţă la zgârieturi; Cu rezistenţă la substanţe chimice
  • Protecţie UV: UV400
  • Caracteristicile ramelor: Pernuţe pe braţe; Braţe cu înclinare reglabilă; Perniţe reglabile pentru nas
  • Material pentru lentile: Policarbonat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie i-3 add
Marcarea lentilelor 2C-1,2 W 1 FTKN
Marcarea ramei W 166 FT CE 0196
Acoperire optică Nu se aburesc; Cu rezistenţă la zgârieturi; Cu rezistenţă la substanţe chimice
Protecţie UV UV400
Caracteristicile ramelor Pernuţe pe braţe; Braţe cu înclinare reglabilă; Perniţe reglabile pentru nas
Material pentru lentile Policarbonat
Dioptrie 1
Tip produs Ochelari de protecţie şi corecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 096570 1.0
EAN / GTIN 4031101554761
Număr producător 6108210

Descriere

Execuţie:

Ochelari moderni de protecţie cu corectare integrată a dioptriilor. Calmează ochii de exemplu la citit şi protejează în acelaşi timp împotriva pericolelor mecanice. Datorită tehnologiei patentate sunt integrate două zone progresive în zona inferioară a lentilei fără geometria lentilelor şi modificând astfel o fixare optimă. Datorită peliculei uvex supravision excellence, lentilele sunt extrem de rezistente la zgârieturi şi durabil fără aburire. Este posibilă setarea variabilă a înclinării braţelor.
Corecţie cu +1,0 dpt.

Standard:

EN 166; EN 170

Livrare:

Include top de ochelari moale cu lavetă din microfibră.