Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Traversă cu console din ţeavă, mijloc Adâncime raft 36 E, recomandat pentru lăţimea raftului: 36E

Cod articol: 946132 36E

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

recomandat pentru lăţimea raftului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 92 mm
Lăţime 663 mm
Adâncime 685 mm
Adâncime consolă 220 mm
⌀ ţevii 25 mm
Număr de cârlige 3
Capacitate portantă 20 kg
Domeniu de utilizare Raft
Greutate 8,1 kg
Tip produs Bară / Traversă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 946132 36E
EAN / GTIN 4045197880079
Număr producător 946132 36E

Descriere

Execuţie:

Traverse din tablă de oţel cu console din ţeavă sudate din ţeavă stabilă rotundă. Recomandate în mod deosebit pentru depozitarea pieselor inelare, pentru elemente de ridicare, lanţuri etc.
Traversa este fixată de două bare de adâncime. Acestea sunt agăţate în cadrul posterior şi cel anterior cu coloane. Console din ţeavă se află în mijlocul adâncimii raftului.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături