Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Disc de degroşare CUBITRON™ II CUT AND GRIND, ⌀ discurilor × lăţimea discurilor: 125X4mm

Cod articol: 560452 125X4

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor × lăţimea discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: Drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 20-30; 90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cubitron™ II
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Descrierea formei Drept
Lăţimea discului 4,2 mm
⌀ discurilor 125 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 12,6 mm - 21 mm
Unghi de aşezare recomandat 20-30 grad; 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; Oţel
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 560452 125X4
Număr producător 7100017402

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de degroşare cu granulaţie ceramică Cubitron™ II cu formă precisă pentru INOX şi oţel. Rată foarte mare de îndepărtare a materialului şi durabilitate îndelungată. Presiune redusă de apăsare pentru un mod de lucru lipsit de efort.

Aplicaţie:

Recomandat pentru şlefuire şi lucrări de debitare.

Specificaţie:

A36S-BF.