{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Granulaţie | 80 | |
⌀ periei D1 | 100 mm | |
⌀ disc D2 | 106 mm | |
Material abraziv | Granulaţie ceramică (CER) | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Grad de fineţe | grosier | |
Grosimea perilor | 1,2 mm | |
Suprafaţă de lucru ⌀ | 100 mm | |
⌀ găurii d1 | 22 cu canal mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 35 mm | |
Turaţie recomandată | 1.400 min-1 - 1.700 min-1 | |
Turaţie maximă | 3.500 min-1 | |
Avans | 3.000 mm/min - 5.500 mm/min | |
Pătrundere | 0,8 (fină) – 1,5 (grosieră) mm | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 575032 80 | |
EAN / GTIN | 4045197892744 | |
Număr producător | 575032 80 |