Portsculă cu strângere rapidă cu răcire interioară şi pereţi consolidaţi, HSK-A 63 scurt, ⌀ de strângere D1: 20mm

Cod articol: 308296 20
Preț valabil până la 29 sept. 2024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Cu posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 20 mm
Suport HSK-A 63 scurt
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Orificiu pentru canalul de răcire Cu posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 75 mm
⌀ exterior D 43,1 mm
⌀ D2 35,5 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308296 20
Număr producător 308296 20

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm.
  • Pentru HSS şi carbură.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu gaură Balluffchip
  • Sablată cu bile de sticlă
  • Cu orificii ale canalului de răcire şi fileturi cu care se pot închide.

Avantaj:

Design optimizat. Amortizează vibraţiile, calitate superioară a piesei, protejează arborele şi scula.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică şi toleranţa h6. Recomandată pentru unităţile de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Mandrină pentru mandrină cu fretare Cod 302410302416. Unităţi de fretare compacte Cod 354210 − 304755.