{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ universalului | 400 mm | |
Lăţimea canalului D | 18 mm | |
Distanţă între găuri L | 60 mm | |
Lungimea punţii A | 30 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Schunk Universal autocentrant cu reglaj tangenţial şi bacuri | |
Gama de prindere | 49 mm - 168 mm | |
Tip produs | Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial |
Cod articol | 313234 1 | |
Număr producător | 0139170 |