Piuliţă T, M14, pentru dimensiunea nominală a canalelor în T: 16mm

Cod articol: 370550 16
La cerere
În stoc
658 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 508
  • Material: Oţel de îmbunătăţire

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508
Standard DIN 508
Lăţime a 15,7 mm
Lăţime e 25 mm
Înălţime k 9 mm
Lungime 25 mm
Dimensiunea filetului M14
Înălţime cursor 18 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T 16 mm
Cu filet da
Material Oţel de îmbunătăţire
Clasă de rezistenţă 10
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370550 16
EAN / GTIN 4020772080051
Număr producător 80051

Descriere

Aplicaţie:

Pentru combinarea cu prezon filetat conform standardului.

Standard:

DIN 508

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.

Notă:

Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.