{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | 508 | |
| Szabvány | DIN 508 | |
| Szélesség a | 15,7 mm | |
| Szélesség e | 25 mm | |
| Magasság k | 9 mm | |
| Hossz | 25 mm | |
| Menetméret | M14 | |
| Kő magassága | 18 mm | |
| T-horony névleges méret | 16 mm | |
| menettel | igen | |
| Anyag | Nemesíthető acél | |
| Szilárdsági osztály | 10 | |
| Termék fajtája | Horonycsap |
| Cikkszám | 370550 16 | |
| EAN / GTIN | 4020772080051 | |
| Gyártó száma | 80051 | |
| Gyártó/felelős személy | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |