{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | SK 30 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300048 6 | |
EAN / GTIN | 4045197944122 | |
Număr producător | 300048 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 30 scurt, ⌀ de strângere D1: 6mm
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
67,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
47,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | 6 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 6 mm | 6 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |