{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 42 mm | |
⌀ minim al degajării cozii D5 | 5,4 mm | |
⌀ maxim al degajării cozii D6 | 5,8 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205556 6 | |
EAN / GTIN | 4062406112110 | |
Număr producător | 205556 6 |