{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,4 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206354 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197777997 | |
Număr producător | 206354 4/0,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,4mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
51,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat
77,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
Materialul sculei | Carbura | Carbură |
Unghiul elicei | 38 grad | 38 grad |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Raza la colţ R1 | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală |