CNMM 1204XL, Categorie: PR005S

Cod articol: 250489 PR005S

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,45 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,88 € / buc.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMM 1204XL
Categorie PR005S
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire Megacoat Hard
Aplicaţia principală S
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii SX
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 30 m/min - 90 m/min
Portplăcuţă 259031 15
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250489 PR005S
EAN / GTIN 4960664836970
Număr producător TLH10007

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă