{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Dengimo technologija | PVD | |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMM 1204XL | |
| Rūšis | PR005S | |
| Ašmenys | HM | |
| Danga | Megacoat Hard | |
| Pagrindinis naudojimas | S | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
| Drožlialaužis | SX | |
| Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 4 mm | |
| Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,45 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 90 m/min | |
| Atraminė plokštelė | 259031 15 | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 250489 PR005S | |
| EAN / GTIN | 4960664836970 | |
| Gamintojo numeris | TLH10007 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de |