{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Hi5 | |
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,4 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | POMX 0704.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213210 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783547 | |
Număr producător | 213210 40/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari tip Hi5, cu alezaj, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 40/4mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
348,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
353,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 16 mm | 16 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 9 grad |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | POMX 0704.. | XD.. 09T308 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,4 mm | 1,15 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |