{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XDPT090408-ER-D41 | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 09 | |
Tip | UNI | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | SP6519 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Rază de programare la ap max | 2,01 mm | |
Avans fz per dinte | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 221936 09 | |
EAN / GTIN | 4056544157386 | |
Număr producător | 6010730 |