• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

2K-Klebstoff, Typ: 3090

Artikel-Nr.: 083371 3090
Preis pro 1 Stück (3034,00 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE 3090
Chemische Basis Ethyl-Cyanacrylat
Dynamische Viskosität 18.000 mPas
Dichte 1,05 g/cm3
Form flüssig
Verarbeitungszeit 90 s
Verarbeitungstemperatur 5 °C - 30 °C
Temperatur Einsatzbereich -20 °C - 80 °C
Handfestigkeit nach 1,5 min - 3 min
Funktionsfestigkeit nach 24 min
Eigenschaft zieht nicht ein
geeignet für Material Holz; Papier; Leder; Gewebe; Kunststoff; poröse Materialien
maximales Spaltmaß 5 mm
Zugfestigkeit 28 N/mm2
Zugscherfestigkeit 15,1 N/mm2
Härte nach Shore A 79
Farbe transparent
Füllmenge 10 g
Lagertemperatur 2 °C - 8 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Produktart Zweikomponenten-Klebstoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083371 3090
EAN / GTIN 4058093009079
Herstellernummer 1560045
Hersteller/verantwortliche Person Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Beschreibung

Ausführung:

Ein Zweikomponenten-Klebstoff (2K-Klebstoff) besteht aus zwei Komponenten (Harz und Härter). Beim Vermischen dieser Komponenten entsteht eine chemische Reaktion, die zu einer dauerhaften, stabilen und belastbaren Verbindung führt.
Loctite 3090 ist ein 2K-Klebstoff aus Ethyl-Cyanacrylat mit hohem Spaltfüllvermögen (bis 5 mm) und schneller Aushärtung. Für Anwendungen über Kopf und senkrechten Flächen geeignet.
Der Sekundenkleber verbindet Bauteile aus verschiedenen Substraten wie Kunststoffen, Elastomeren und Metallen und haftet sogar auf porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textil.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen