Estera de apoyo para carro de taller 1

Número de artículo: 951860 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
412 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 530 mm
Profundidad 447 mm
Tipo de producto Estera de trama

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951860 1
EAN / GTIN 4062406181277

Descripción

Ejecución:

Estera GridLine de caucho natural para colocar en el carro de taller. La retícula marcada GridLine evita la rodadura de componentes cilíndricos y sirve para el enclavamiento de cajas para piezas pequeñas easyPick n.° 951210, n.° 951251 y n.° 951265 y cubetas n.° 951415 y n.° 951425 en la estera. Grosor de estera 2 mm en ranuras, 4 mm en elevaciones.

Norma:

Se cumplen las normas REACH.

Idóneo para:

ToolCar n.º 914520 y 914524, carro de taller n.º 914540 y 914550.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra