Halbmaskenkörper Serie HF-800 L

Artikel-Nr.: 097233 L
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Filteranschluss 3M™ Secure Click™ System
Gewicht 182 g
Farbcode für passendes Zubehör 3M™ Secure Click™
Herstellerbezeichnung HF-803SD
Produktart Halbmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097233 L
EAN / GTIN 4054596591660
Herstellernummer HF-802

Beschreibung

Ausführung:

Die komfortable, zuverlässige Halbmaske 3M™ Secure Click™ HF-800 überzeugt durch hohen Tragekomfort und innovative Details, die das Tragen einer Atemschutzmaske noch sicherer machen. Durch einen Knopf in der Mitte der Maske, kann der Dichtsitz kontrolliert und Leckagen identifiziert werden. Zudem erleichtert eine Sprechmembran die Kommunikation während der Arbeit. Die Filter lassen sich durch das neuartige Secure Click™ System ganz einfach anstecken. Durch ein lautes Klicken wird die korrekte Anwendung bestätigt. Die Filterbauweise sorgt für einen dualen Luftstrom, wodurch leichteres Atmen ermöglicht wird.

Norm:

EN 140.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb