uvex® Komfort-Schutzbrille uvex polavision, Scheibentönung POLAR

Artikel-Nr.: 096527 POLAR
auf Anfrage
Sofort lieferbar
190 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • UV-Schutz: UV400
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Produktdetails

Technische Daten

Serie polarvision
Rahmenkennzeichnung W 166 F CE
Scheibenkennzeichnung 5-3,1 W 1 F
UV-Schutz UV400
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096527 POLAR
EAN / GTIN 4031101556789
Herstellernummer 9231960

Beschreibung

Ausführung:

Komfortable Zweischeibenbrille mit Polarisationsfilter. Grelle Sonnenstrahlen und störende Spiegelungen werden in angenehmes Licht umgewandelt und das Auge damit zuverlässig vor Überanstrengung geschützt. Geeignet für den Outdoor-Einsatz und bei Arbeiten mit reflektierenden Oberflächen. Transmission: 14%.

Norm:

EN 166; EN 172

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb