• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Komfortní ochranné brýle uvex polavision

Artiklové číslo: 096527 POLAR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada polavision
Označení výrobce uvex polavision
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Krycí brýle ne
Stupeň prostupnosti 14 %
Označení rámu W 166 F CE
Identifikace výrobce, rám W
Barva Šedá
Referenční standardy, rám EN 166
Mechanická/teplotní odolnost, rám F
Druh produktu Brýle s obrubami
Označení zorníku 5-3,1 W 1 F
Typ očnicového filtru 5
Stupeň tónování skla 3,1
Identifikace výrobce, sklo W
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla F
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč šedá
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání; Polarizační; UV400
Rozsah použití Práce ve venkovním prostředí
Norma EN 166; EN 172
Kategorie ochrany II
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096527 POLAR
EAN / GTIN 4031101556789
Číslo výrobce 9231960
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Komfortní dvousklé brýle s polarizačním filtrem. Oslňující sluneční paprsky a rušivé zrcadlení je přetvářeno v příjemné světlo, což chrání oko spolehlivě před nadměrným namáháním. Vhodné pro outdoorové použití a při pracích s odrazivými povrchy. Činitel propustnosti: 14 %.

Norma:

EN 166; EN 172