COMPO 4 TONELADAS EXTRACTOR INT / EXT

N.º do artigo: U.J2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Lima de acabado

Identificação e classificação

Número do artigo U.J2
EAN/GTIN 3148516286154
Número do fabricante U.J2
Número L L60130 2343
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Surtido ″4 toneladas″ - extractor exterior, brazos extractores, husillo, contraapoyo, martillo deslizante, fuerza de tracción máx. 40 kN, panel de pared, 16 piezas.

Característica:

  • Año[mm]: 888
  • L[mm]: 444
  • [kg]: 12,4

Material fornecido:

  • Extractor externo con brazos de extracción: U.306A140 (rango de sujeción 7 - 140 mm)
  • 2 juegos con 3 brazos de extracción largos para extractores externos: U.306G10 (rango de sujeción 10 - 180 mm) y U.306G15 (rango de sujeción 20 - 260 mm)
  • 2 juegos con 3 brazos de extracción para extractores internos: U.306G2 (rango de sujeción 23 - 130 mm) y U.306 G20 (rango de sujeción 60 - 170 mm)
  • Husillo largo con inserto: U.306-3
  • Contraapoyo: U.40 (montaje con anillo y tuerca U.306A1, suministrado en el surtido)
  • Martillo deslizante: U.306M
  • Suministrado en placa de pared PK.1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a