COMPO 4 TONNES-PRIS.INT / EXT

Réf.: U.J2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pierres d'affûtage

Identification et classification

Référence article U.J2
EAN / GTIN 3148516286154
Réf. fabricant U.J2
Article hors catalogue L60130 2343
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Assortiment ″4 tonnes″ - Extracteur extérieur, bras d'extraction, broche, contre-support, marteau coulissant, force de traction max. 40 kN, tableau mural, 16 pces.

Caractéristique(s):

  • B[mm]: 888
  • L[mm]: 444
  • [kg]: 12,4

Livraison:

  • Extracteur extérieur avec bras d'extraction: U.306A140 (plage de serrage 7 - 140 mm)
  • 2 jeux de 3 longs bras d'extraction pour extracteurs extérieurs: U.306G10 (plage de serrage 10 - 180 mm) et U.306G15 (plage de serrage 20 - 260 mm)
  • 2 jeux de 3 bras d'extraction pour extracteurs intérieurs: U.306G2 (plage de serrage 23 - 130 mm) et U.306 G20 (plage de serrage 60 - 170 mm)
  • broche longue avec insert: U.306-3
  • contre-support: U.40 (montage avec bague et écrou U.306A1, fourni dans l'assortiment)
  • Marteau glissant: U.306M
  • livré sur tableau mural PK.1