Sortiment ″4 tuny″, 16ks.stahováky

Artiklové číslo: U.J2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Obtahovací pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U.J2
EAN / GTIN 3148516286154
Číslo výrobce U.J2
L-číslo L60130 2343
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Sortiment ″4 tuny″ - vnější stahovák, ramena stahováku, vřeteno, protikus, posuvné kladivo, tažná síla max. 40 kN, stěnový panel, 16 ks.

Charakteristika:

  • Š[mm]: 888
  • D[mm]: 444
  • [kg]: 12,4

Rozsah dodávky:

  • Vnější stahovák s rameny stahováku: U.306A140 (upínací rozsah 7 - 140 mm)
  • 2 sady se 3 dlouhými rameny pro vnější stahováky: U.306G10 (upínací rozsah 10 - 180 mm) a U.306G15 (upínací rozsah 20 - 260 mm)
  • 2 sady se 3 rameny pro vnitřní stahováky: U.306G2 (upínací rozsah 23 - 130 mm) a U.306 G20 (upínací rozsah 60 - 170 mm)
  • dlouhé vřeteno s vložkou: U.306-3
  • Protilehlá podpěra: U.40 (sestava s kroužkem a maticí U.306A1, dodáváno v sortimentu)
  • Posuvné kladivo: U.306M
  • Dodáváno na nástěnné desce PK.1