Portaherramientas combinado para refrigeración interna y externa 25 mm

N.º do artigo: S02984
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo S02984
EAN/GTIN 4069739500133
Número do fabricante 17.2525G200RLWX87
Número L L31490 114085
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI25, alojamiento cilíndrico, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 17.2525G200RLWX87
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 58
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 25 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 105 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 87 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: Ø 25,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior