Porte-combiné pour refroidissement interne et externe, diamètre 25 mm

Réf.: S02984
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article S02984
EAN / GTIN 4069739500133
Réf. fabricant 17.2525G200RLWX87
Article hors catalogue L31490 114085
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI25, logement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 17.2525G200RLWX87
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 58
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 25 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 105 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 87 mm
  • Taille de queue: VDI25
  • Taille de l’interface: Ø 25,0 (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
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
Connectez-vous