Kombinált tartó beltéri és kültéri hűtéshez

Cikkszám: S02984
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám S02984
EAN / GTIN 4069739500133
Gyártó száma 17.2525G200RLWX87
L-szám L31490 114085
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, VDI25, hengeres tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 17.2525G200RLWX87
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 58
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 25 mm
  • A konzol hossza (LPR): 105 mm
  • Funkcióhossz (WF): 87 mm
  • Szárméret: VDI25
  • Interfész mérete: Ø 25,0 (fúrórúd) mm
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés