Refractómetros digital KERN ORM 2WN

N.º do artigo: ORM 2WN
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Refractometer

Identificação e classificação

Número do artigo ORM 2WN
EAN/GTIN 4045761335622
Número do fabricante ORM 2WN
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Los modelos de la serie KERN ORM son refractómetros manuales digitales universales que no requieren ningún mantenimiento
  • Se caracterizan por un fácil manejo y su robustez
  • Gracias a su estructura práctica y manejable, resultan adecuados para un uso cotidiano cómodo y rápido
  • La amplia pantalla a color de buena legibilidad con indicación integrada de la temperatura facilita al usuario una lectura fiable del valor medido
  • La compensación de temperatura automática (ATC) integrada permite trabajar de forma sencilla y rápida
  • El refractómetro se puede calibrar en cualquier momento de forma rápida y sencilla con la ayuda de agua destilada disponible en el mercado
  • Los refractómetros de la serie ORM de KERN están protegidos contra el polvo y las salpicaduras de agua según la clase de protección internacional IP65. Puede enjuagar el refractómetro con agua corriente después de usarlo