Réfractomètre numérique KERN ORM 2WN

Réf.: ORM 2WN
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
Type de produit Refractometer

Identification et classification

Référence article ORM 2WN
EAN / GTIN 4045761335622
Réf. fabricant ORM 2WN
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Les modèles de la série KERN ORM sont des réfractomètres manuels numériques précis, universels et sans entretien
  • Ils se distinguent par leur facilité de maniement et leur robustesse
  • Grâce à leur maniabilité, ils sont rapides et confortables à utiliser au quotidien
  • Le grand écran facilement lisible avec affichage de la température intégré aide l’utilisateur à déterminer la valeur de mesure de manière fiable
  • La compensation de température automatique (ATC) intégrée permet de travailler facilement et rapidement, car il n‘est pas nécessaire de convertir manuellement le résultat de mesure
  • Un étalonnage rapide et convivial du réfractomètre est possible à tout moment à lʼaide dʼeau distillée disponible dans le commerce
  • Les réfractomètres de la série KERN ORM sont protégés contre la poussière et les projections dʼeau selon la classe de protection internationale IP65. Vous pouvez rincer le réfractomètre à lʼeau courante après utilisation