Medidor de distancia láser GLM 50-22

N.º do artigo: L00590 1491
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo L00590 1491
EAN/GTIN 4059952518800
Número do fabricante 0601072S00
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • El medidor de distancia láser GLM 50-22
  • el GLM 50-22 Professional
  • puede soportar condiciones adversas en obras
  • Su diseño IP65 ofrece una protección completa contra partículas de polvo y chorros de agua
  • mientras que su carcasa amortiguadora puede resistir caídas de 1,5 m sobre hormigón duro
  • Un botón de personalización le permite establecer las funciones y ajustes de medición preferidos
  • Su intuitiva interfaz de usuario admite 30 idiomas y dispone de una pantalla en color
  • mientras que el modo de números grandes facilita su lectura
  • Para una aplicación autoexplicativa
  • dispone de una nueva función auxiliar que muestra todas las opciones de medición
  • Es ideal para electricistas
  • técnicos de aire acondicionado y fontaneros para colocar y fijar elementos a madera
  • otros materiales o construcción en seco
  • Cuando se utiliza para el diseño interior
  • es perfecto para pintores
  • capas de suelo
  • capas de azulejos o carpinteros para calcular los requisitos de material
  • Batería de larga duración
  • tanto si utiliza pilas alcalinas estándar como si utiliza la batería opcional de ion-litio

Característica:

  • Apagado automático: 5 min
  • Número de valores de memoria: 10
  • Peso, aprox. 2 kg
  • Medición indirecta de la altura: sí
  • Medición indirecta de la longitud: no
  • Medición integrada de la inclinación: no
  • Optica de puntería integrada: no
  • Diodo láser: 635 nm, < 1 mW
  • Color del láser: rojo
  • Clase del láser: 2
  • Unidades de medida: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Rango de medición: 0. 05 - 50,00 m
  • Precisión de medición, típ.: ± 1,5 mm* (* más desviación dependiente de la aplicación)
  • Tiempo de medición máx.: 4 s
  • Tiempo de medición, típ.: < 0. 5 s
  • Medición mín./máx.: sí
  • Rosca de trípode: 1/4″
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 65
  • Protección contra golpes: hasta 1,5 m
  • Fuente de alimentación: 2 x 1,5 V LR6 (AA)
  • Función de temporizador: no
  • Función de pared: no

Material fornecido:

  • Bolsa de protección
  • Eslinga
  • 2 pilas LR6 de 1,5 V (AA)