MARTEAU PERF. + APP. MESURE DIST. GLM 50

Réf.: L00590 1491
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article L00590 1491
EAN / GTIN 4059952518800
Réf. fabricant 0601072S00
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le télémètre laser GLM 50-22
  • le GLM 50-22 Professional
  • peut supporter des conditions difficiles sur les chantiers de construction
  • Sa conception IP65 offre une protection complète contre les particules de poussière et les jets d'eau
  • tandis que son boîtier antichoc peut résister aux chutes de 1,5 m sur béton dur
  • Un bouton de personnalisation vous permet de définir les fonctions et paramètres de mesure préférés
  • Son interface utilisateur intuitive prend en charge 30 langues et dispose d'un écran couleur
  • tandis que le mode grand nombre facilite la lecture
  • Pour une application explicite
  • il dispose d'une nouvelle fonction auxiliaire qui affiche toutes les options de mesure
  • Il est idéal pour les électriciens
  • les techniciens de climatisation et les plombiers pour placer et fixer des éléments au bois
  • à d'autres matériaux ou à la construction sèche
  • Lorsqu'il est utilisé pour la conception intérieure
  • il est parfait pour les peintres
  • les couches de sol
  • les couches de carreaux ou les menuisiers pour calculer les besoins en matériaux
  • Longue autonomie
  • que vous utilisiez des piles alcalines standard ou la batterie Li-Ion en option

Caractéristique(s):

  • Arrêt automatique : 5 min
  • Nombre de valeurs en mémoire : 10
  • Poids, environ : 0. 2 kg
  • Mesure directe de la hauteur : oui
  • Mesure directe de la longueur : non
  • Mesure intégrée de l'inclinaison : non
  • Optique de visée intégrée : non
  • Diode laser : 635 nm, < 1 mW
  • Couleur du laser : rouge
  • Classe du laser : 2
  • Unités de mesure : m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Mesure : 0. 05 - 50.00 m
  • Précision de mesure, typique : ± 1.5 mm* (* plus écart dépendant de l'utilisation)
  • Temps de mesure maxi : 4 s
  • Temps de mesure, typique : < 0. 5 s
  • Mesure min/max : oui
  • Filetage du trépied : 1/4″
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 65
  • Protection contre les chocs : jusqu'à 1.5 m
  • Alimentation : 2 x 1.5-V-LR6 (AA)
  • Fonction minuterie : non
  • Fonction surface murale : non

Livraison:

  • Sac de protection
  • Sangle de transport
  • 2 piles LR6 de 1,5 V (AA)
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
Connectez-vous