{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | classiX | |
| Designação do fabricante | Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K | |
| Modelo | de forma lisa | |
| Tipo de produto | grampos | |
| Tipo de ponteira | grampo de aperto | |
| Alcance máx. | 120 mm | |
| Força de fixação máx. F | 5 000 N | |
| Largura de aperto máx. a; b | 250 mm | |
| Material dos braços de fixação | aço | |
| Espessura da calha de deslizamento | 10,5 mm | |
| Largura da calha de deslizamento | 22 mm | |
| Material da calha de deslizamento | aço | |
| Rosca do fuso | rosca trapezoidal | |
| Modo de operação | bimanual | |
| para | aço; madeira; plástico | |
| Com placa de compressão | sim | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | GS25K | |
| EAN/GTIN | 4008158035307 | |
| Número do fabricante | GS25K | |
| Número L | L80070 126 | |
| Fabricante/responsável | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |