{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
| Revestimento | TiAlSiN | |
| Seminorma | sim | |
| Material de corte | VHM | |
| Versão | 4×D | |
| Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
| Ângulo da ponta | 140 grau | |
| Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
| profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 32,8 mm | |
| Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
| Comprimento total L | 89 mm | |
| ⌀ haste Ds | 10 mm | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Anel colorido | laranja | |
| Índice | 5″ un. | |
| Tipo de produto | Broca espiral | |
| USP1 | Broca MDI GARANT Uni Hero haste cilíndrica DIN 6535 HB | |
| USP2 | 5 unidades |
| Número do artigo | GG1256 9,5 | |
| EAN/GTIN | 4067263106562 | |
| Número do fabricante | GG1256 9,5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |