Pack poupança de broca MDI GARANT Uni Hero haste cilíndrica DIN 6535 HB, 5 unidades

N.º do artigo: GG1256 5,9
Novo produto
Definir preço 5 Peça (32,40 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Definir preço 5 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Ângulo da ponta: 140
  • Haste: DIN 6535 HB com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 5,9 mm
Revestimento TiAlSiN
Seminorma sim
Material de corte VHM
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Ângulo da ponta 140 grau
Haste DIN 6535 HB com h6
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior sim, com 25 bar
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 19,2 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 28 mm
Comprimento total L 66 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Estratégia de maquinagem HPC
Anel colorido laranja
Índice 5″ un.
Tipo de produto Broca espiral
USP1 Broca MDI GARANT Uni Hero haste cilíndrica DIN 6535 HB
USP2 5 unidades

Identificação e classificação

Número do artigo GG1256 5,9
EAN/GTIN 4067263106562
Número do fabricante GG1256 5,9
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
190
Alumínio (apara curta)
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
160
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
140
Aço < 1100 N/mm²
P
110
Aço < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Máxima universalidade e economia numa única ferramenta. Design robusto da ferramenta e design da aresta de corte com curvatura concava e convexa para uma ótima estabilidade da ferramenta e comportamento de quebra das aparas numa ampla gama de materiais. Geometria especial do espaço entre dentes e espaços entre dentes polidos para uma evacuação ótima das aparas e máxima segurança de processo. Revestimento TiAlSiN ultramacio e de alto desempenho para uma redução eficaz do desgaste e formação de arestas de acumulação.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC= L2+ 1,5× DC.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados