PISTOLA TERMICA DIGITAL

N.º do artigo: E.2015
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Unidad de mantenimiento

Identificação e classificação

Número do artigo E.2015
EAN/GTIN 3662424026607
Número do fabricante E.2015
Número L L60130 8813
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Práctico botón de encendido/apagado con dos modos: Modo 1: 250 l/min
  • 50 - 400°
  • Modo 2: 500 l/min
  • 50 - 600°
  • Motor duradero y potente de 2000 W
  • Excelente control a través de una gran pantalla LCD que facilita la configuración de la temperatura
  • Herramienta compacta y ligera con empuñadura de pistola fácil de usar
  • Protección contra sobrecarga: la resistencia se apaga automáticamente durante unos segundos si se sobrecalienta. Durante este periodo, la herramienta genera aire frío
  • Herramienta con cable para toma europea 220-240 V
  • 50 Hz
  • Se suministran una boquilla grande y una boquilla con reflector con la herramienta
  • Max. Potencia: 2000 W
  • Alimentación: 220-240 V/50 Hz
  • Caudal de aire
  • 2 etapas /: 250 l/min - 500 l/min
  • Suministrado con 2 boquillas: E.2002B1 - E.2002B3