LCD kijelzővel ellátott forrólevegő pisztoly

Cikkszám: E.2015
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
Termék fajtája Karbantartó egység

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám E.2015
EAN / GTIN 3662424026607
Gyártó száma E.2015
L-szám L60130 8813
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Praktikus be/ki gomb két üzemmóddal: 1. üzemmód: 250 l/min
  • 50 - 400°
  • 2. üzemmód: 500 l/min
  • 50 - 600°
  • Tartós és erős 2000 W-os motor
  • Kiváló vezérlés a nagy LCD kijelzőn keresztül, amely megkönnyíti a hőmérséklet beállítását
  • Kompakt és könnyű eszköz felhasználóbarát pisztolymarkolattal
  • Túlterhelés elleni védelem: a fűtőelem automatikusan kikapcsol néhány másodpercre, ha túlmelegszik. Ez idő alatt a szerszám hideg levegőt termel
  • A szerszám európai konnektorhoz való kábellel 220-240 V
  • 50 Hz
  • Egy nagy fúvókát és egy reflektoros fúvókát szállítunk a szerszámmal
  • Max. Teljesítmény: 2000 W
  • Tápellátás: 220-240 V/50 Hz
  • Levegőáram
  • 2 fokozat /: 250 l/min - 500 l/min
  • 2 fúvókával szállítva: E.2002B1 - E.2002B3