ESCUADRA SIMPLE CON ALAS

N.º do artigo: DELA.1257.02
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Transportador de ángulos

Identificação e classificação

Número do artigo DELA.1257.02
EAN/GTIN 3170332150371
Número do fabricante DELA.1257.02
Número L L60130 7649
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Con tope atornillado
  • Apoyo perfecto de la nariz y los planos

Característica:

  • E x E1 [mm]: 20 x 5
  • L x H [mm]: 100 x 70
  • L1 [mm]: 20
  • [kg]: 0,200

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a