Estação de trabalho mLevel com revestimento ESD, Comprimento: 1000mm

N.º do artigo: 972010 1000
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento (mm) Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor RAL RAL 7035
Peça descrita Armação
Revestimento com pintura a pó
Construção em tubo de aço sim
Cor, cinzento Cinza claro
peça descrita, Cinza claro Arbeitsplatte
Série Workstation
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Material Aço
Cor cinzento
Altura total mín. 750 mm
Altura total máx. 1 000 mm
Regulação de altura contínua não
Regulação da altura da grelha 25 mm
Tipo de ajuste de altura mecânico
Largura do tampo 1 000 mm
Profundidade do tampo 700 mm
Espessura do tampo 40 mm
Perfil de colar sim
Modelo do perfil de colar de 4 lado
Revestimento do tampo laminado HPL
Espessura do revestimento 0,8 mm
Revestimento antiestático sim
Tipo de produto mesa de trabalho
Regulação da altura sim
Largura total 1 000 mm
Profundidade total 800 mm
Capacidade de carga distribuída pela superfície 250 kg
Compensação de altura máx. 25 mm
Peso 60 kg
Peça de pé sim
Tampo de trabalho/placa de cobertura disponível sim
Deslocável não

Identificação e classificação

Número do artigo 972010 1000
EAN/GTIN 4062406167004
Número do fabricante 972010 1000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Workstation mLevel, condutora de ESD conforme DIN EN 61340-5-1, o posto de trabalho que se adapta às suas necessidades. Ajuste de altura clássico e manual em grelha de 25 mm através de peça de pé com parafusos de fixação. Escala da altura exata de trabalho no interior da mesa para uma operação fácil. Rebordo de ABS antiestático e circundante de 3 mm. Ponto central de ligação à terra na parte inferior do tampo de trabalho. Sem ligação à terra através das peças de pé.

Pintura:

Cinza claro semelhante a RAL 7035, revestido a pó ESD.

Nota:

Nenhuma peça de plástico (p. ex., tampas de cobertura) é condutora de ESD.