{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | SB4 | |
| Volume de enchimento | 2,8 l | |
| Altura | 130 mm | |
| Largura | 150 mm | |
| Profundidade | 230 mm | |
| Largura interior | 126 mm | |
| Profundidade interior | 190 mm | |
| Material | Polietileno | |
| Cor | cinzento | |
| preparado para cobertura | sim | |
| preparado para código EAN na parte posterior | não | |
| preparado para janela de visualização | sim | |
| preparado para janela de visualização como divisor de material a granel | não | |
| empilhável | sim | |
| Possibilidade de rotulagem | através de fitas de rotulagem | |
| Mecanismo de bloqueio nas gavetas | não | |
| Conteúdo por caixa de cartão | 25 | |
| Tipo de produto | Caixa de armazenamento à vista |
| Número do artigo | 963325 SB4 | |
| EAN/GTIN | 4009292800714 | |
| Número do fabricante | VPE 19100414 | |
| Fabricante/responsável | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |