{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | SB4 | |
Töltőmennyiség | 2,8 l | |
Magasság | 130 mm | |
Szélesség | 150 mm | |
Mélység | 230 mm | |
Belső szélesség | 126 mm | |
Belső mélység | 190 mm | |
Anyag | Polietilén | |
Festék | szürke | |
Fedélhez előkészítve | igen | |
Vonalkódhoz előkészítve a hátoldalon | nem | |
Kémlelőablakhoz előkészítve | igen | |
Kémlelőablakhoz előkészítve ömlesztett árú szétválasztóként | nem | |
egymásra helyezhető | igen | |
Feliratozási lehetőség | feliratcsíkok által | |
Rögzítés fiókokban | nem | |
Tartalom / karton | 25 | |
Termék fajtája | Nyitott tárolódoboz |
Cikkszám | 963325 SB4 | |
EAN / GTIN | 4009292800714 | |
Gyártó száma | VPE 19100414 |