Caixa de armazenamento à vista, antracite, Tipo: AA1

N.º do artigo: 963301 AA1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 988 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo AA1
Altura 65 mm
Largura 130 mm
Profundidade 100 mm
Material Polipropileno
Cor antracite
Cor antracite
preparado para cobertura não
preparado para código EAN na parte posterior sim
preparado para janela de visualização sim
preparado para janela de visualização como divisor de material a granel sim
empilhável sim
Possibilidade de rotulagem através de fitas de rotulagem
Mecanismo de bloqueio nas gavetas não
Tipo de produto Caixa de armazenamento à vista

Identificação e classificação

Número do artigo 963301 AA1
EAN/GTIN 4045197681911
Número do fabricante 963301 AA1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Caixas de armazenamento à vista com punho ergonómico (elevado conforto de utilização). A placa transparente permite transformar numa caixa de armazenamento. Interiores lisos e polidos e, deste modo, possibilidade de retirada e limpeza fáceis. Possibilidade de rotulagem com fitas de rotulagem à frente e com cartões (no tamanho de cartões bancários 85,6×54 mm) atrás. As caixas de armazenamento à vista são empilháveis.

Vantagem:

Caixas de armazenamento à vista GARANT e as suas vantagens:
  • Estabilidade robusta através de polipropileno resistente a impactos.
  • Resiste a carga elevada devido a bases e paredes laterais reforçadas.
  • Fácil de empilhar devido aos pontos de grelha.
  • Agradável ao tato e limpeza fácil devido a superfícies de alta qualidade e interiores lisos.
  • Possibilidades abrangentes de aplicação.

Indicado para:

Réguas para recipientes n.º 916535, 920240, para painéis de suporte n.º 957060 tam. S para armários de sistema e armários com estantes/armários de pendurar na parede n.º 954600 - 954670 e n.º 954701 até 954722. Além disso, o suporte de caixa n.º 963050 permite pendurar individualmente pequenas caixa de armazenamento à vista n.º 963301 tam. AA1 e AB1 em painéis perfurados.

Nota:

Para a fixação em painéis perfurados são necessários os suportes de caixa universais GARANT easyFix n.º 955810 tam. 100. Adequado para os tamanhos AA1, AB1 e AC1.
Apenas os tamanhos AA1, AB1 e AC1 são adequados para pendurar diretamente em calhas Multifix.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a