Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Cacifo com fechadura de cilindro de pinos, Número de compartimentos: 2

N.º do artigo: 949011 2

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de compartimentos Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Ângulo de abertura da porta: 225
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Ângulo de abertura da porta 225 grau
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 1.850 mm
Largura 800 mm
Profundidade 520 mm
largura útil por compartimento 342 mm
profundidade útil por compartimento 472 mm
altura útil por compartimento para vestuário 1.188 mm
altura útil por prateleira para chapéus 370 mm
Número de compartimentos 2
Número de prateleiras fixas 1
Número de varões para vestuário 1
indicado para capacete integral sim
Frentes do armário Porta de dois batentes em chapa maciça
Modelo da estrutura inferior Pés de alumínio
Cobertura inclinada não
Aberturas de ventilação na parede traseira sim
Aberturas de ventilação na porta não
Pintura especial possível sim
Placa de nome sim
Peso 68 kg
Modelo de fechadura Fechadura de cilindro com pinos
Norma DIN 4547
Tipo de produto Cacifo

Identificação e classificação

Número do artigo 949011 2
EAN/GTIN 4062406073039
Número do fabricante 949011 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Pés de chapa de alumínio com 2 mm de espessura. Painéis traseiros com aberturas de ventilação, portas com toalheiro e placa de identificação. O batente de porta pode ser convertido com apenas alguns passos do lado direito pata o lado esquerdo.
Com fechadura de cilindro com pinos de alta qualidade com punho de empurrar.
Equipamento interior com respetivamente 1 prateleira (40 kg de capacidade de carga).
Varão de roupa com 3 ganchos por compartimento.

Norma:

DIN 4547

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Opcionalmente com painel de base. Consulte-nos.
De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
  • Neskladujte žiadne potraviny.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a