Grupo de caixas transparentes, Tipo de caixa transparente: ST3

N.º do artigo: 956875 ST3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de caixa transparente Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 243 mm
Largura 601 mm
Profundidade 165 mm
Número de caixas transparentes 3
Tipo de caixa transparente ST3
Tipo de produto Régua para recipientes

Identificação e classificação

Número do artigo 956875 ST3
EAN/GTIN 4062406128340
Número do fabricante 956875 ST3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Armazenamento de peças pequenas − sem pó e ordenado.

Indicado para:

Para pendurar em painéis perfurados □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.