List med plastlådor, Transparent låda typ: ST3

Article no.: 956875 ST3
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
19 styck i lager

Select article variation and quantity

Transparent låda typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Material plast
Bredd 601 mm
Djup 165 mm
Höjd 243 mm
Antal 3

Identification & Classification

Artikkelkode 956875 ST3
EAN / GTIN 4062406128340
Manufacturer number 956875 ST3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Användningsdata:

Förvaring av smådelar − dammfritt och överskådligt.

Passar till:

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.