Polica za prozirne kutije, prozirna kutija tip: ST3

Artikl br.: 956875 ST3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prozirna kutija tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 243 mm
širina 601 mm
Dubina 165 mm
Broj prozirnih kutija 3
Prozirna kutija tip ST3
Vrsta proizvoda Polica za kutije

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 956875 ST3
EAN / GTIN 4062406128340
Broj proizvođača 956875 ST3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Skladištenje malih dijelova − bez prašine i pregledno.

Odgovara:

Za vješanje na perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.