Recipiente de peças pequenas easyPick Altura 50 mm, Largura×profundidade em G/tipo: 8X8/1

N.º do artigo: 951251 8X8/1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 479 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×profundidade em G/tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série easyPick
Altura 50 mm
Largura 200 mm
Profundidade 200 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 8
Altura interior 44,4 mm
Largura interior 183 mm
Profundidade interior 183 mm
Número de compartimentos na caixa 1
Cor antracite
Tipo de produto Recipiente para peças pequenas

Identificação e classificação

Número do artigo 951251 8X8/1
EAN/GTIN 4062406151652
Número do fabricante 951251 8X8/1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Indicado para:

Em todas gavetas com altura frontal de 75 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "easyPick" Ver todos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a