Terminal de computador, Tipo: DE

N.º do artigo: 948111 DE
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 100
  • Ângulo de abertura da porta: 250
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Tipo de proteção IP: IP 41

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 100 kg
Ângulo de abertura da porta 250 grau
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de proteção IP IP 41
Altura 2.000 mm
Largura 750 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 30
Profundidade em G 20
Altura útil da caixa para monitor 570 mm
Largura útil da caixa para monitor 690 mm
Profundidade útil da caixa para monitor 458 mm
diagonal máxima do monitor 19 polegada
Altura da janela de visualização 532 mm
Largura da janela de visualização 552 mm
Altura útil da caixa para computador 845 mm
Largura útil da caixa para computador 700 mm
Profundidade útil da caixa para computador 470 mm
Tipo de conector de entrada F
Tensão nominal 250 V
Interruptor de ligar/desligar sim
Peso 77 kg
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Estação de trabalho com computador

Identificação e classificação

Número do artigo 948111 DE
EAN/GTIN 4062406073664
Número do fabricante 948111 DE
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Caixa de monitor com ventilador para monitores CRT até 19 polegadas. Porta batente com placa de policarbonato, com fechadura.
A gaveta para teclado encaixa na posição final. 3 níveis de ajuste em altura em grelha de 60 mm (1058/1118/1178 mm), com fechadura, com apoio de pulso de bambu e alívio de tensão.
Caixa de computador com ventilador, 1 prateleira ajustável em altura e galvanizada e passa-cabos para uma instalação ordenada dos cabos. Uma chave para todas as fechaduras.

Função:

IP41: Proporciona proteção contra a queda de água na vertical e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Material fornecido:

A instalação elétrica integrada inclui uma régua de tomadas (6 tomadas, 250 V/16 A com interruptor de LIGAR/DESLIGAR), cabo de ligação de 1,2 m.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas e frente de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

O posto de trabalho com computador é compatível com os armários GridLine com profundidade 20G n.º 940001940217, 940801940907 e pode ser combinado com estes conforme necessário.
De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na prepravu, uloženie a uskladnenie a prevádzku počítačov, monitorov, tlačiarní a iných periférnych zariadení.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny ani úpravy.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokou prašnosťou, horľavými plynmi, parami alebo rozpúšťadlami.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Nepreťažujte zásuvky a police.
  • Neumiestňujte na počítačové pracovisko. Neprepravujte ľudí.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a