Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Caixa de bloco de gavetas com porta de batente esquerdo, sem gavetas e prateleiras, Largura/altura útil: 430/540

N.º do artigo: 934830 430/540

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura/altura útil Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 934830 430/540
EAN/GTIN 4045197484048
Número do fabricante 934830 430/540
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com fecho central e fechadura de cilindro com pinos. A porta pode ser fechada com um punho de empurrar GARANT com fechadura de cilindro com pinos.

Indicado para:

Estrutura de base n.º 934700 e estrutura de base com unidade móvel n.º 934720.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, porta azul segurança RAL 5005, revestido a pó.

Nota:

Ao equipar as caixas com gavetas deve-se observar que a soma das alturas frontais das gavetas individuais resulte na altura útil da caixa.

Produtos adequados