Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Gaveta de rolos com corrediças, Altura frontal: 160

N.º do artigo: 933730 160

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 100
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 90
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificado de segurança: GS TÜV Süd

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 100 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 90 %
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificado de segurança GS TÜV Süd
Série Bancada de trabalho KOMBI
Altura frontal 160 mm
Altura útil 145 mm
Largura útil 320 mm
‌Profundidade útil 520 mm
Altura do revestimento 120 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas não
Tipo de produto Gaveta

Identificação e classificação

Número do artigo 933730 160
EAN/GTIN 4045197279453
Número do fabricante 933730 160
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

De chapa de aço com puxador de alumínio largo e fitas de rotulagem. Guia de gavetas com rolos com ⌀ 28 mm de deslize suave de Delrin 100 com muito boas propriedades de amortecimento e uma elevada suavidade de funcionamento − extraível em até 90%. Com réguas ranhuradas no interior para subdividir as gavetas.

Indicado para:

Caixa de gaveta
n.º 933720;
n.º 934800 tam. 430/540 e tam. 430/620;
n.º 934820 tam. 430/540 e tam. 430/620;
n.º 934830 tam. 430/540 e tam. 430/620;

Pintura:

Azul segurança RAL 5005, revestido a pó.

Nota:

Gaveta de 360 mm adequada para registo suspenso.