{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 1 mm | |
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 100 kg | |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 90 % | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificado de segurança | GS TÜV Süd | |
| Série | Bancada de trabalho KOMBI | |
| Altura frontal | 100 mm | |
| Altura útil | 85 mm | |
| Largura útil | 320 mm | |
| Profundidade útil | 520 mm | |
| Altura do revestimento | 80 mm | |
| com sistema de desbloqueio individual das gavetas | não | |
| Tipo de produto | Gaveta |
| Número do artigo | 933730 100 | |
| EAN/GTIN | 4045197280626 | |
| Número do fabricante | 933730 100 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |